| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1262835 Herst.-Nr.: 130430-1012-46 EAN/GTIN: 4030646270723 |
| | |
|
| | |
| 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und Handytasche · einfache Möglichkeit zur Hosenverlängerung um 3 cm Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² · Ausführung: 2 große Gesäßpattentaschen, 2 große Seitentaschen, angenehmes Gewebe mit einem hohen Baumwollanteil, einfache Möglichkeit zur Verlängerung der Hose um 3 cm, Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken, links Beintasche + Handytasche, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, Stoff aus Deutschland, Qualität auf die Du dich verlassen kannst., Taschenfutter aus Oberstoff, vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Marketingclaim: BRUNO ist bequem und passt in 40 Größen · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß-anthrazit | Größe: | 46 | Marke: | FHB | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,89* | € 66,10* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,86* | € 66,59* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,05* | € 71,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|