| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1263393 Herst.-Nr.: 9149292 EAN/GTIN: 4023149506291 |
| | |
|
| | |
| • Integrierte Neigungsverstellung · Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff Set besteht aus: · 1 Stück Längsreling · links und rechts · 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Komponenten: Längsrelinge, Seitenelemente · Nennlänge mm: 650mm · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 186/ 94, 186/126, 218/ 94, 218/126, 250/ 94, 250/126, 282/ 94, 282/126mm · Systemfarbe: weiß · Varianten: Flexible Sets Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Marke: | HETTICH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reling-Systeme, Schubkasteneinsätze |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,5644* | € 6,9937* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,7041* | € 7,1241* | | | | Lager 4757 | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,4345* | € 7,8345* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,12* | € 8,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 6,53* | € 9,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|