Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArciTech Set Zarge,Zargenhöhe 94mmxNL550mm,weiß,l. u.r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1263627
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9149268
EAN/GTIN:
     4023149503849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Seitenteile für Schubladen
seitenteile für schubladen
Set besteht aus: · 1 Stück Zarge · links und rechts · 2 Stück Frontbefestigungen für Zarge zum Einschlagen · 2 Stück Abdeckkappen · Kunststoff weiß mit Hettich Logo · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Nennlänge mm: 550mm · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 186/ 94, 218/ 94, 250/ 94, 282/ 94, 94mm · Systemfarbe: weiß · Varianten: Flexible Sets
Weitere Informationen:
Höhe:
186, 218, 250, 282, 94 mm
Ausführung:
Zargen
Material:
Stahl
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsätze, Zargen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 11,0894*
€ 13,7865*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 11,4022*
€ 14,0622*
Lager 4757
2
1
€ 5,49*
ab € 10,8532*
€ 15,5532*
14 Tage
821
1
€ 6,99*
ab € 12,23*
€ 17,52*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 15,97*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,5532*
€ 18,50831
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,4732*
€ 18,41311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,8132*
€ 17,62771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,8232*
€ 16,44961
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,4232*
€ 15,97361
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,8532*
€ 12,91531
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9122959
ab € 18,164*
Zubehör
Hettich
9122997
ab € 15,7243*
Zubehör
Hettich
9122975
ab € 8,3473*
Zubehör
Hettich
9122980
ab € 12,3958*
Zubehör
Hettich
9122885
ab € 15,1702*
Zubehör
Hettich
9122887
ab € 18,604*
Zubehör
Hettich
9122865
ab € 27,6503*
Zubehör
Hettich
9122866
ab € 31,5866*
Zubehör
Hettich
9122858
ab € 13,7385*
Zubehör
Hettich
9122859
ab € 15,7215*
Zubehör
Hettich
9122860
ab € 16,698*
Zubehör
Hettich
9122861
ab € 17,6347*
Zubehör
Hettich
9122862
ab € 19,5977*
Zubehör
Hettich
9122863
ab € 23,5141*
Zubehör
Hettich
9122864
ab € 25,7172*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.