Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArciTech Set Zarge,Zargenhöhe 94mmxNL650mm,anthra.,l. u.r.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1263636
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9150491
EAN/GTIN:
     4023149168772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Seitenteile für Schubladen
seitenteile für schubladen
Set besteht aus: · 1 Stück Zarge · links und rechts · 2 Stück Frontbefestigungen für Zarge zum Einschlagen · 2 Stück Abdeckkappen · Kunststoff anthrazit mit Hettich Logo · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Nennlänge mm: 650mm · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 186/ 94, 218/ 94, 250/ 94, 282/ 94, 94mm · Systemfarbe: anthrazit · Varianten: Flexible Sets
Weitere Informationen:
Höhe:
186, 218, 250, 282, 94 mm
Ausführung:
Zargen
Material:
Stahl
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsätze, Zargen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,0362*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 21,7376*
€ 25,86774
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 20,9433*
€ 24,92253
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 19,139*
€ 22,77541
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 17,9948*
€ 21,41381
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 17,0562*
€ 20,29688
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 14,0362*
€ 16,70308
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9123078
ab € 20,2022*
Zubehör
Hettich
9122974
ab € 8,6354*
Zubehör
Hettich
9122979
ab € 12,8078*
Zubehör
Hettich
9150519
ab € 5,6411*
Zubehör
Hettich
9121557
ab € 35,808*
Zubehör
Hettich
9121558
ab € 37,286*
Zubehör
Hettich
9121560
ab € 39,716*
Zubehör
Hettich
9121422
ab € 115,122*
Zubehör
Hettich
9121426
ab € 125,428*
Zubehör
Hettich
9121401
ab € 42,656*
Zubehör
Hettich
9121402
ab € 44,196*
Zubehör
Hettich
9121404
ab € 46,982*
Zubehör
Hettich
9121406
ab € 49,492*
Zubehör
Hettich
9121408
ab € 53,334*
Zubehör
Hettich
9121410
ab € 55,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.