| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1263646 Herst.-Nr.: 9150501 EAN/GTIN: 4023149168871 |
| | |
|
| | |
| • Für Holz- oder Aluminiumrückwand Set besteht aus: · 1 Stück Rückwandverbinder · links und rechts · Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Anschlagseite: links und rechts · Komponenten: Rückwandverbinder · Korpusbreite: 200 - 1200mm · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 94mm · Systemfarbe: anthrazit · Systemhöhe: 94mm · Varianten: Flexible Sets Weitere Informationen: | | Marke: | HETTICH | Material: | Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 22 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,7852* | € 4,5152* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,14* | € 4,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 3,38* | € 5,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|