Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer Traglast 0,5-1,5kg Werkseinstellung 1kg Zugfestes Nylonseil G.0,35kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1264043
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     90801012008
EAN/GTIN:
     4014586835075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Sicheres Aufhängen von Gerät und Zuleitung im ″schwerelosen″ Zustand.Produktvorteile: Geringe Baugröße. Konstante Zugkraft. Leicht einstellbar. Zugfestes Nylonseil. Wendelkabel als Zubehör erhältlich. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Zugfestes Nylonseil · Werkseinstellung: 1kg
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1,5 kg
Seillänge:
0,9 m
Gewicht:
0,35 kg
Zugkraft:
0,5 - 1,5 kg
Marke:
FEIN
Modell:
Balancer bis 1,5 kg
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
1
€ 5,90*
ab € 59,24*
€ 74,27*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 59,35*
€ 74,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 74,36*
€ 4,90*
ab € 59,40*
€ 75,20*
Lager 4757
8999999
€ 4,95*
ab € 61,32*
€ 76,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.