Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Torino Nr.00979 Größe 90C54 kornblau/marine MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1264161
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00979-430-1101-90C54
EAN/GTIN:
     5708628160230
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Münztasche. Gesäßtaschen · verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen. Hammerschlaufe · verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche · verstärkt · mit kleiner Tasche außen. Knietaschen · höhenregulierbar. Strapazierfähige · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes. Verstellbare Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Patte mit Klettverschluss. Verstärkte Zollstocktasche mit kleiner aufgesetzter Tasche. Die Knietaschen sind höhenverstellbar · so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 310g/m² · Schrittlänge: 90 cm / 35 inch · Taillenumfang: 98 cm / 38.5 inch
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 6,90*
ab € 45,08*
€ 59,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,46*
€ 59,03*
€ 4,90*
ab € 44,69*
€ 59,68*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,27*
€ 61,36*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,72*
€ 74,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.