Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange R 88722 ASTA M12x190 A 4 10 Stück UPAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1264239
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     887229400120190
EAN/GTIN:
     4000657078700
Suchbegriffe:
Ankerstange
Artikel 88722 A 4 UKA 3-ASTA UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 12x190 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe · Gruppencode: 88722.940 · Normart: REYHER-Artikel 88722 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Marke:
UPAT
Typ:
UKA 3-ASTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Gewindestangen, Reyher, Verbundanker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 2,2626*
€ 2,9626*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,1168*
€ 4,0368*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 3,1493*
€ 4,0993*
10
€ 5,00*
ab € 3,1667*
€ 4,1167*
7 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 3,1027*
€ 4,1444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0368*
€ 4,80379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0068*
€ 4,76809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7568*
€ 4,47059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6168*
€ 4,30399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4068*
€ 4,05409
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,1168*
€ 3,70899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,368* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.