Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange R 88722 ASTA M20x350 Stahl galv.verz. 10 Stück UPAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1264250
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     887220100200350
EAN/GTIN:
     4000657079929
Suchbegriffe:
Ankerstange
Artikel 88722 Stahl UKA 3-ASTA galvanisch verzinkt UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 20x350 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe · Werkstoff: Stahl · Gruppencode: 88722.010 · Normart: REYHER-Artikel 88722 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
20 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Marke:
UPAT
Typ:
UKA 3-ASTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Gewindestangen, Reyher, Verbundanker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
€ 9,00*
ab € 3,8508*
€ 5,0208*
10
€ 5,00*
ab € 4,9152*
€ 6,3052*
1
€ 5,90*
ab € 4,5813*
€ 6,5313*
Lager 4757
117
10
€ 4,95*
ab € 5,2928*
€ 6,7928*
6 Tage
130
10
€ 5,99*
ab € 5,2232*
€ 6,8979*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,7928*
€ 8,08343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5628*
€ 7,80973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1528*
€ 7,32183
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,2928*
€ 6,29843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,928* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
095707
ab € 6,5525*
Ähnlich
Upat
887229400200350
ab € 10,9049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.