| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1265130 Herst.-Nr.: 92514-155-52 EAN/GTIN: 4026257912251 |
| | |
|
| | |
| Die rofa PROBAN®MULTINORMEN Jacke Trend aus Proban®Gewebe schützt bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und Schweißarbeiten sowie vor den thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit. Der Umlegekragen und der weitenverstellbare Ärmelabschluss schaffen einen angenehmen Tragekomfort. Die verschiedenen Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Klett · 2 Brustinnentaschen · Brustinnentasche links mit Reißverschluss · Kontrastpaspeln an Taschenpatten · Proban® Weitere Informationen: | | Farbe: | 155-marine | Größe: | 52 | Stoffgewicht ca.: | 400 g/m² | Marke: | ROFA | Material: | Gewebe 92, Satin, 78% Baumwolle, 20% Polyamid, 2% sonstige F | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2, EN | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 75,40* | € 98,98* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,19* | € 99,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,31* | € 103,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|