Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose PROBAN®MULTINORMEN TREND 518 Gr.52 194-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1265151
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     92518-194-52
EAN/GTIN:
     4026257914750
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die rofa PROBAN®MULTINORMEN Bundhose Trend aus Proban®Gewebe schützt bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und Schweißarbeiten sowie vor den thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit.Der Bund mit Gürtelschlaufen schafft optimalen Halt und einen angenehmen Tragekomfort. Die verschiedenen Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Das Proban®Gewebe auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Knöpfen · 2 Seitentaschen · rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Druckknopf · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · Kontrastpaspeln an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen · Proban®
Weitere Informationen:
Farbe:
194-kornblau
Größe:
52
Stoffgewicht ca.:
400 g/m²
Marke:
ROFA
Material:
Gewebe 92, Satin, 78% Baumwolle, 20% Polyamid, 2% sonstige F
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2, EN
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,62*
€ 85,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 86,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,79*
€ 91,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,39*
€ 91,98*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,67*
€ 104,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.