Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Poloshirt Classic ash meliert Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-134571
zw1-134571
zw2-134571
zw3-134571
Artikel-Nr.:
     4757-1265350
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0110024005
EAN/GTIN:
     4045981067730
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Feinmaschiges Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton. Inkl. Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitzen. Einlaufvorbehandelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
024
Farbe:
ash meliert
Größe:
M
Material:
Piqué aus 98 % Baumwolle, 2 % Viskose, 200 g/m²
Modell-Nr.:
110
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damenpolo blau m, damen polo, damen-poloshirt hellblau, POLOSHIRT, CLASSIC, DAMEN, A, 4045981067730, 0110024005, 110/24, 110/024/M, POLO
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 13,75*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 13,82*
€ 5,90*
ab € 9,19*
€ 13,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 14,23*
9 Tage
169
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0110020008
ab € 9,10*
Ähnlich
Hakro
0110020009
ab € 10,07*
Ähnlich
Hakro
0110020006
ab € 9,09*
Ähnlich
Hakro
0110020005
ab € 9,15*
Ähnlich
Hakro
0110020004
ab € 9,12*
Ähnlich
Hakro
0110020007
ab € 9,16*
Ähnlich
Hakro
0110020003
ab € 9,15*
Ähnlich
Hakro
0110024008
ab € 9,14*
Ähnlich
Hakro
0110024009
ab € 10,09*
Ähnlich
Hakro
0110024006
ab € 9,09*
Ähnlich
Hakro
0110024004
ab € 9,16*
Ähnlich
Hakro
0110024007
ab € 9,11*
Ähnlich
Hakro
0110024003
ab € 9,20*
Ähnlich
Hakro
0110035008
ab € 9,16*
Ähnlich
Hakro
0110035009
ab € 10,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.