Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W12 - Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1265614
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     52112-42
EAN/GTIN:
     4043692215563
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W12 - Gr.42, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, Webpelzfütterung, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
42
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
black, royal blue
Innenfutter:
Webpelzfütterung
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Laufsohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,14*
€ 86,66*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 72,35*
€ 88,29*
1
€ 4,90*
ab € 70,49*
€ 88,45*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,13*
€ 88,76*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,49*
€ 88,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,29*
€ 105,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,99*
€ 103,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,18*
€ 96,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,78*
€ 94,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,35*
€ 86,10
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 72,35* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.