Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktarm f.das Schleifen v.Engstellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontaktarm f.das Schleifen v.Engstellen
Kontaktarm f.das Schleifen v.Engstellen
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1265960
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000591
EAN/GTIN:
     3165140732758
Suchbegriffe:
Kontaktarm-Elektrofeile
Schleifarm
bosch schleifarm
schleifarm
Kontaktarm für Engstellen für Elektrofeile. Für Powerfeilen · Schleifarm für schwer zugängliche Stellen für Elektrofeile
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Länge:
153 mm
Gewicht:
0,066 kg
Marke:
BOSCH
Höhe:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Satiniermaschinen, 8000341961
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 59,12*
€ 77,87*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 62,98*
€ 77,91*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 81,00*
€ 5,46*
ab € 66,42*
€ 81,74*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,55*
€ 91,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.