Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 55° DNMG150608-MK5 WKK10S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-126605
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6353301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 55° · Tiger-tec® Silver Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,8 - 5mm · a: 0° · f: 0,25 - 0,45mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
DNMG150608-MK5
Sorte:
WKK10S
Eckenradius r:
0,8 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.