Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketbox eBoxx E 634 SW H575xB380xT450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketbox eBoxx E 634 SW H575xB380xT450mm
Paketbox eBoxx E 634 SW H575xB380xT450mm
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1266643
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     eBoxx E 634 S W
EAN/GTIN:
     4003482377109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketbox
Paketempfangsbox
Paketkasten
burg-wächter paketbox
Die Paketbox eBoxx E 634 für eine sichere Zustellung bei Abwesenheit Was bringt ein Paketkasten? Online Ware bestellen und empfangen · ist überaus bequem und praktisch – aber auch nur · wenn jemand bei der Zustellung zu Hause ist. Für dieses Problem hat BURG-WÄCHTER die Lösung: Der Paketkasten eBoxx empfängt Ihre Sendungen auch bei Abwesenheit. Lästige Gänge zum Paketshop gehören ab sofort der Vergangenheit an. Die eBoxx E 634 in Weiß und Anthrazit verfügt über ein Volumen von 98 Litern. Die Paketbox eBoxx E 634 wahlweise mit Briefkasten Äußerst praktisch ist die Kombination der Paketbox mit dem passenden Briefkasten als Aufsatz. Somit benötigen Sie keinen separaten Briefkasten mehr. Natürlich passt der eBoxx Briefkasten exakt auf den Paketkasten. Des Weiteren ist die Kombination mit bis zu zwei Briefkästen bei der eBoxx E 634 möglich. Sicheres Verschlusssystem Das zum Patent angemeldete Verschlusssystem des Paketkastens eBoxx ist besonders sicher. Die Öffnungsklappe hat einen speziellen Einrastverschluss · sodass sie problemlos von dem Zusteller geöffnet werden kann. Das Paket wird im Innern verstaut und der Zusteller schließt die Tür im Anschluss sicher indem er einen Druckknopf betätigt und den endgültigen Sicherheitsverschluss auslöst. Dieser lässt sich anschließend nur noch vom Eigentümer des Paketkastens öffnen. Einfaches Entnehmen Ihrer Pakete Die Tür der eBoxx ist vor einer ungewollten Öffnung geschützt. Das Riegelwerk ist korrosionsbeständig und sorgt mit einer robusten Verriegelung und den stabilen Scharnieren für die nötige Sicherheit. Beim Öffnen der Tür erleichtert der eingebaute Stopp mittels einer Anschlagstange das Entnehmen Ihrer Pakete. Das geräumige Design mag manches Kind zum Spielen verführen. Für den Fall der Fälle besitzt der Paketkasten jedoch eine sichere Notöffnungsmöglichkeit mit der die Tür auch von Innen geöffnet werden kann. Die Tür-Rast-Funktion hingegen verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen von außen. Montage-Möglichkeiten Die eBoxx ist vorgerichtet für die feste Wand- oder Bodenmontage. Das beiliegende Befestigungsmaterial ermöglicht eine schnelle Montage und Inbetriebnahme. Mit einem passenden Ständer können Sie Ihre Paketbox an einem individuellen Ort frei aufstellen. Ideal bietet sich hier der Ständer Universal 150 eBoxx Ni oder Terzo 160 eBoxx Ni an. Tipp: Nehmen Sie die Montage im witterungsgeschützten Bereich vor – so bleibt Ihnen die eBoxx noch lange optimal erhalten. Für Mehrfachzustellungen: die Boxx EASY+ Die Boxen sind modular konzipiert und lassen sich auch zu größeren Einheiten kombinieren. So können auch kompakte Paketempfangs-Anlagen für Wohn- und Geschäftshäuser oder Siedlungen montiert werden. Wer eine Paketbox für Mehrfachzustellungen aller Paketdienstleister und sonstigen Lieferanten favorisiert · der findet mit der eBoxx EASY+ die perfekte Lösung.Weitere technische Eigenschaften:· Art Befestigungsmaterial: 4x LiKo Mehrzweckschraube 4,5x704x U-Scheibe 25x5x1,44x Abstandhalter kunststoff 28x164x Dübel Nylon 6x451x Abstandhalter Gummi 20x13,5x4,5· Klasse: Briefkästen· Korrosionsbeständigkeit: hohe Korrosionsbeständigkeit· Öffnungsstopp: Ja· Produkt Nettogewicht: 12,000kg· Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Höhe:
575,00 mm
Breite:
380,00 mm
Tiefe:
450,00 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Briefkasten, Briefkästen, 8000428565
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,30*
€ 259,17*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 223,01*
€ 274,41*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,37*
€ 283,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.