Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1266700 Herst.-Nr.: 524849 EAN/GTIN: 4048962199734 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des fischer Nageldübels N Green wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Nageldübel N Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N Green mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Marketingclaim: Der Schlagdübel aus nachwachsenden Rohstoffen für eine einfache · schnelle und wirtschaftliche Montage. Vorteile: Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage. Die schnelle Durchsteck- und Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage. Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage. Mit mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen produziert und daher besonders umweltfreundlich. Genauso leistungsfähig · sicher und langlebig wie der normale Nageldübel N. Topfeatures: Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage. Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels. Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich. Mit Senkkopf. Aus nachwachsenden Rohstoffen. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: mit Schraube · Nagelschraube ds x ls: 5 x 85mm · Durchsteckmontage: Ja · Effektive Verankerungstiefe: 40mm · Farbe: grün · Inhalt: 45 · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 95mm · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja Weitere Informationen: | | Bohrer-Ø: | 8 mm | Dübellänge: | 80 mm | min. Verankerungstiefe: | 40 mm | Marke: | FISCHER | Ausführung: | PZ3 | Material: | Kunststoff | Anbauteildicke tifx: | 40 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,13* | € 9,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,26255* | € 10,70415* | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,70985* | € 10,79955* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 7,8624* | € 10,9521* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,225* | € 12,6954* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,17133* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|