| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1266741 Herst.-Nr.: 3394044 EAN/GTIN: 4030913936963 |
| |
|
| | |
| Outdoor Neon Jacke grau/grün S. Beste Verarbeitung und dezente Details. Wer hart arbeitet · kommt manchmal ganz schön ins Schwitzen: Die Neon Jacke sorgt dank atmungsaktivem Material für ein optimales Körperklima und hält Wind und Regen zuverlässig ab. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/grün | Größe: | S | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, wetterschutzjacke planam, kälteschutzjacke, warnschutzjacke grün, Jacke, Winter-Jacke, Winterjacken |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,83* | € 55,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,87* | € 56,97* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,46* | € 58,04* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,93* | € 58,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,63* | € 59,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|