Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1266795 Herst.-Nr.: 1.645-355.0 EAN/GTIN: 4039784697768 |
| |
|
| | |
| Ob zur druckkonstanten Gartenbewässerung · zur Waschmaschinen- oder Toilettenversorgung: Die langlebige und wartungsfreie Qualitätspumpe BP 5 Home & Garden eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen für die Brauchwasserversorgung. Dank automatischer Start-/Stopp-Funktion schaltet sich die BP 5 selbsttätig ein – und später wieder aus. Im Notfall schaltet der Trockenlaufschutz die Pumpe ab · eine Fehleranzeige leuchtet auf. Das 4-stufige Laufwerk besticht durch hohe Leistung · Effizienz und Laufruhe. Bei gleicher Fördermenge benötigt die BP 5 Home & Garden weniger Motorleistung als herkömmliche Jet-Pumpen – Energieersparnis: ca. 30 %. Zu Komfortmerkmalen wie dem integrierten Fußschalter · den 2 Ausgängen zum gleichzeitigen Betrieb von 2 Anschlussgeräten und den geräuschhemmenden Gummifüßen gesellen sich Sicherheitsmerkmale wie der serienmäßige Vorfilter und das integrierte Rückschlagventil für einen zuverlässigen Betrieb. Kärcher bietet eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: (ohne Zubehör) 12,7kg· Sauganschluss: G1· Netzspannung: 230 – 240V· prüfpflichtig: ja· Abmessungen (L × B × H): 230 x 540 x 373mm· Anschlusskabel: 1,85m· Anwendung: Zur Gartenbewässerung aus Regenfässern, Zisternen oder Brunnen, z.B. mit Sprinklern. Zur Hauswasserversorgung von Toiletten und Waschmaschinen.· Ausstattung: Optimierter Anschlussstutzen, Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1, Komfortabler Fußschalter, Automatik-Start / Stopp-Funktion, Inkl. Vorfilter und Rückschlagventil, Trockenlaufschutz, Großer Einfüllstutzen, Ergonomischer Tragegriff, Kabelaufbewahrung, Fehleranzeige, Zwei Wasserausgänge, Drehbare, geräuschhemmende Gummi-Füße· Features: Ergonomischer Griff: Komfortable Handhabung und leichter Transport. Fehleranzeige: Im Störungsfall wird ein saug- oder druckseitiger Fehler angezeigt. Flexibeler T-Anschlussstutzen: Flexibel montierbar für eine optimale Ausrichtung der angeschlossenen Schläuche. Komfort in Haus und Garten: Zuverlässige Versorgung im Haus sowie druckkonstante Gartenbewässerung. Komfortabler Fußschalter: Bequemes und rückenschonendes Ein- und Ausschalten. Mehrstufiges Pumpenlaufwerk: Sehr energieeffizient und hörbar leiser. Optimales Ansaugen: Ohne weiteres saugt die Qualitätspumpe Wasser aus 8m Tiefe an, z.B. aus einer Zisterne. Sicher und langlebig: Serienmäßig mit Vorfilter, Rückschlagventil und Trockenlaufsicherung ausgestattet. Start-/Stopp-Automatik: Je nach Bedarf starten und stoppen die Pumpen automatisch. Zwei Wasserausgänge: Mehrfach-Nutzung: z. B. Rasenbewässerung per Sprinkler und gleichzeitiges manuelles Bewässern mit einer Gartenspritze.· Fördertemperatur: max. 35°C· Frequenz: 50Hz· Gewicht inkl. Verpackung: 15,6kg· Produktvorteile: Komfort in Haus und Garten, Sicher und langlebig, Mehrstufiges Pumpenlaufwerk, Start-/Stopp-Automatik, Optimales Ansaugen, Fehleranzeige, Zwei Wasserausgänge, Flexibeler T-Anschlussstutzen, Komfortabler Fußschalter, Ergonomischer Griff· Top Features: Perfekt für Haus und Garten, Extra lange Lebensdauer, Mehrstufig für verbesserte Energieeffizienz und Lautstärke Weitere Informationen: | | Fördermenge max.: | 6000 l/h | Förderhöhe max.: | 48 m | Ansaughöhe max.: | 8 m | Nennaufnahmeleistung: | 1000 W | Marke: | KÄRCHER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 228,63* | € 273,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 245,40* | € 293,07* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 246,05* | € 293,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 251,92* | € 300,67* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,13* | € 380,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|