Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshemd Ternitz Nr.09004 Größe 47-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitshemd Ternitz Nr.09004 Größe 47-48
Arbeitshemd Ternitz Nr.09004 Größe 47-48
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1266826
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     09004-142-11-47-48
EAN/GTIN:
     5707209777515
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Moderne Passform. Antistatisch und flammhemmend. Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und den Seiten. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Stifthalter. Gurtband an den Ärmeln · z.B. für einen Gasalarm. Ärmelschlitze,verdeckt. Manschetten mit Gummizug. Multischutz · Moderne PassformWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 185g/m²· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 1149-3, EN 1149-5, EN ISO 11612 (A1, B1, C1)· Kragenumfang: 48 cm / 19 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
47-48
Kollektion:
MASCOT® Multisafe
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
99% Baumwolle/1% Kohlefasern
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 63,20*
€ 80,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,01*
€ 80,46*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,70*
€ 80,66*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 81,35*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,32*
€ 97,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.