Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
SL 405 XP ESD - S1P - W10 - Gr.46
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4757-1266837
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
29900-46
EAN/GTIN:
4043692265957
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 405 XP ESD - S1P - W10 - Gr.46, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
46
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
black, royal blue
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
... >
Fußschutz
>
Fußschutz ATLAS
>
Herren Halbschuh
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
atlas halbschuh schwarz größe 46
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,59*
€ 79,97*
Lager 4757
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 69,08*
€ 81,73*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 67,29*
€ 81,99*
Lager 214
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,02*
€ 82,37*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,35*
€ 82,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,73*
€ 97,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,25*
€ 96,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,79*
€ 91,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,13*
€ 89,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,08*
€ 82,21
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 69,08* pro Schild)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATLAS COOLMAX Funktionssocke - Gr. 45-46 92700-45-46
Atlas
92700-45-46
ab € 6,65*
Zubehör
atlas Einlegesohle high Ergo-Med® red, 99200, ESD-geeignet, schwarz, Größe 46
Atlas
99200-46
ab € 8,57*
Zubehör
atlas Einlegesohle Klima-Komfort, 92000, antistatisch, schwarz, Polyester, Größe 46
Atlas
92000-46
ab € 4,00*
Zubehör
atlas Einlegesohle low, Ergo-Med® green, 99100, ESD-geeignet, schwarz, Größe 46
Atlas
99100-46
ab € 8,62*
Zubehör
ATLAS ERGO MED blue - Gr. 46 99000-46
Atlas
99000-46
ab € 8,61*
Zubehör
atlas ESD-Einlegesohle Gel-Aktiv, 92600, braun, Microfaservlies, Größe 46
Atlas
92600-46
ab € 6,55*
Zubehör
ATLAS Thermo Einlegesohle Gr.46
Atlas
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen