Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Countryhemd Nr.0482 Gr.43/44 grün kariert 1/1 Arm PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1267036
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0482043
EAN/GTIN:
     4030913927763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hemden Country Hemd Langarm grün kariert 43/44. Allrounder mit Chic. Mit dem Hemd im Country-Look machen Sie immer einen guten Eindruck. Besonderer Hingucker: die farblich abgesetzten Kontrastverarbeitungen an Manschette · Knopfleiste und Kragen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 160g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50
Weitere Informationen:
Farbe:
grün kariert
Größe:
43/44
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,89*
€ 21,13*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,45*
€ 21,15*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 21,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,32*
€ 21,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,47*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0480037
ab € 14,37*
Ähnlich
Planam
0481037
ab € 14,27*
Ähnlich
Planam
0482037
ab € 14,26*
Ähnlich
Planam
0482039
ab € 14,33*
Ähnlich
Planam
0482041
ab € 14,27*
Ähnlich
Planam
0482045
ab € 14,34*
Ähnlich
Planam
0482047
ab € 14,30*
Ähnlich
Planam
0482049
ab € 14,32*
Ähnlich
Planam
0483037
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.