| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1267061 Herst.-Nr.: 0487037 EAN/GTIN: 4030913928364 |
| | |
|
| | |
| Hemden Country Hemd 1/4-Arm grün kariert 37/38. Luftig und vielfältig. Das Hemd mit 1/4-Arm ist gerade bei warmen Temperaturen die richtige Wahl. Der Baumwollstoff sorgt für das passende Körperklima und Ihre Arme werden von der Luft gekühlt. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 160g/m² · Ärmellänge: 1/4 Arm · verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50 Weitere Informationen: | | Farbe: | grün kariert | Größe: | 37/38 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,58* | € 19,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,26* | € 19,11* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 13,97* | € 19,51* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,96* | € 19,65* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,11* | € 20,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|