Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen T-Shirt Classic rot Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-138614
zw1-138614
zw2-138614
zw3-138614
Artikel-Nr.:
     4757-1267224
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0127002009
EAN/GTIN:
     4045981044526
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts hakro
Klassisches T-Shirt für Damen mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, modisch schmalem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
002
Farbe:
rot
Größe:
3XL
Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, 160 g/m²
Modell-Nr.:
127
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts rot, TSHIRT, CLASSIC, DAMEN, ROT, 4045981044526, 0127002009, 127/02, 127/002/3XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 9,37*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,44*
€ 9,66*
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 9,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 9,78*
9 Tage
125
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 9,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0127002007
ab € 5,66*
Ähnlich
Hakro
0127001008
ab € 4,91*
Ähnlich
Hakro
0127001009
ab € 5,43*
Ähnlich
Hakro
0127001006
ab € 4,90*
Ähnlich
Hakro
0127001005
ab € 4,91*
Ähnlich
Hakro
0127001004
ab € 4,90*
Ähnlich
Hakro
0127001007
ab € 4,94*
Ähnlich
Hakro
0127001003
ab € 4,90*
Ähnlich
Hakro
0127002008
ab € 5,70*
Ähnlich
Hakro
0127002006
ab € 5,66*
Ähnlich
Hakro
0127002005
ab € 5,71*
Ähnlich
Hakro
0127002004
ab € 5,67*
Ähnlich
Hakro
0127002003
ab € 5,69*
Ähnlich
Hakro
0127003008
ab € 5,69*
Ähnlich
Hakro
0127003009
ab € 6,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.