Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen T-Shirt Classic graphit Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-138635
zw1-138635
zw2-138635
zw3-138635
Artikel-Nr.:
     4757-1267238
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0127042003
EAN/GTIN:
     4045981089879
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
Klassisches T-Shirt für Damen mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, modisch schmalem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
042
Farbe:
graphit
Größe:
XS
Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, 160 g/m²
Modell-Nr.:
127
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: TSHIRT, CLASSIC, DAMEN, GRAP, 4045981089879, 0127042003, 127/42, 127/042/XS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 8,74*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,86*
€ 8,78*
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 8,78*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 9,05*
10 Tage
138
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0127002007
ab € 5,48*
Ähnlich
Hakro
0127001008
ab € 4,99*
Ähnlich
Hakro
0127001009
ab € 5,52*
Ähnlich
Hakro
0127001006
ab € 4,98*
Ähnlich
Hakro
0127001005
ab € 5,00*
Ähnlich
Hakro
0127001004
ab € 4,99*
Ähnlich
Hakro
0127001007
ab € 4,98*
Ähnlich
Hakro
0127001003
ab € 4,99*
Ähnlich
Hakro
0127002008
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0127002009
ab € 6,04*
Ähnlich
Hakro
0127002006
ab € 5,49*
Ähnlich
Hakro
0127002005
ab € 5,48*
Ähnlich
Hakro
0127002004
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0127002003
ab € 5,51*
Ähnlich
Hakro
0127003008
ab € 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.