Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollboxen-Set Außen-L600xB400xH385mm 60l Alu.m.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1267969
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41816
EAN/GTIN:
     4003866418169
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Nylonrad
mit herausziehbarem Teleskopgriff · Deckel mit 2 Gurtbändern · hochbelastbarer Federfallgriff · Stabilität durch umlaufende Sicken · mit abschließbaren Klappverschlüssen · geringes Eigengewicht · mit Stapelecken · mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage aus abriebfestem PE-Schaum · inkl. Rollenset Durchmesser 125 mm · inkl. Innentasche aus wasserabweisendem Polyester mit Querteilern · inkl. Deckeltasche aus schwarzem Nylongewebe Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: inkl. Rollenset 125mm, Innentasche und Deckeltasche · Innenhöhe: 310mm · Innenlänge: 550mm · Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 l
Gewicht:
8,7 kg
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
385 mm
Außenbreite:
400 mm
Ausführung:
mit Stapelecken
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, polyamidrad, Alu Box, Alu Transportbox, Alubox, Aluminiumbox, Aluminiumboxen, Rollboxen, Transportboxen, Transportkisten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,77*
€ 500,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,31*
€ 502,05*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,92*
€ 503,99*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,69*
€ 505,43*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,10*
€ 565,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,03*
€ 672,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,44*
€ 659,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,52*
€ 634,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,62*
€ 621,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,10*
€ 599,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.