Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh LightStar 5120 Gr.45 schwarz/grau/orange S1 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1268243
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5120-45
EAN/GTIN:
     4031301034711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S1 Sicherheitshalbschuhe LightStar schwarz/grau/orange Weite 10 1/2 EN ISO 20345:2011,Rutschhemmung:SRC Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle AIRSTREAM-Funktionsfutter Fußbett: ganzflächige Einlegesohle · S1-Sicherheitshalbschuhe: - hochwertige Microfaser- und Textilmaterialien - modische Schaftapplikationen - gepolsterte Lasche · gepolsterte Ferse und Schaftabschluss - RUNNEX® SOFTtouch Fersenfutter - Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle · Rutschhemmung SRC - modisches Design und ergonomische Form - Schuhweite 10 ½ für hohen Tragekomfort - verfügbar bis Größe 48 - geringes Gewicht. Der RUNNEX® LightStar S1-Halbschuh schafft die Balance zwischen reduziertem Gewicht und solider Schutzwirkung. Perfekt für unbeschwerte Arbeitstage. Die hochwertige Microfaser und das atmungsaktive Textilmaterial sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Die SOFTtouch Ferse stabilisiert den Fuß und die Alu-Protection Kappe schützt die Zehen. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die Gummi/Phylon-Sohle. Der RUNNEX® LightStar Artikel 5120 vermittelt ein angenehm · leichtes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: Phylon · Materialzusammensetzung: Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten · Normen: EN 20345:2011 S1
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau/orange
Schuhweite:
10,5
Größe:
45
Schutzklasse:
S1 SRC
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
RUNNEX
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,58*
€ 63,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,38*
€ 63,68*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 46,75*
€ 63,89*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 49,42*
€ 68,37*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,37*
€ 81,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,74*
€ 78,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,10*
€ 72,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,51*
€ 69,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,48*
€ 63,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.