Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh LightStar 5320 Gr.41 schwarz/rot S3 SRC EN20345 Leder RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1268297
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5320-41
EAN/GTIN:
     4031301034285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3-Sicherheitshalbschuhe LightStar schwarz/rot Weite 10 1/2 EN ISO 20345 · Rutschhemmung SR Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle metallfreie Durchtritthemmung AIRSTREAM-Funktionsfutter S3-Sicherheitshalbschuhe natürlich EN 20345:2022 geprüft: - hydrophobierte Glattleder - TPU-Überkappe - modische Schaftapplikationen - gepolsterte Lasche · gepolsterte Ferse und Schaftabschluss - RUNNEX® SOFTtouch Fersenfutter - RUNNEX® Alu-Protection - metallfreie Durchtritthemmung - Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle · Rutschhemmung SR - modisches Design und ergonomische Form - Schuhweite 10 ½ für hohen Tragekomfort - verfügbar bis Größe 48 - geringes Gewicht. Der RUNNEX® LightStar S3-Halbschuh schafft die Balance zwischen reduziertem Gewicht und solider Schutzwirkung. Perfekt für unbeschwerte Arbeitstage · natürlich EN 20345:2022 geprüft. Das hydrophobierte Glattleder und die TPU-Überkappe sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Die SOFTtouch Ferse stabilisiert den Fuß und die Alu-Protection Kappe schützt die Zehen. Rutschfesten Stand nach SR bietet die Gummi/Phylon-Sohle. Der RUNNEX® LightStar Artikel 5320 vermittelt ein angenehm · leichtes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: Phylon · Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, TPU-Überkappe, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten · Normen: EN 20345:2011 S3
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Schuhweite:
10,5
Größe:
41
Schutzklasse:
S3 SRC
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
RUNNEX
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,48*
€ 77,14*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 59,77*
€ 77,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,96*
€ 77,75*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 58,46*
€ 78,06*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,51*
€ 92,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,68*
€ 91,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,17*
€ 85,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,06*
€ 82,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,77*
€ 71,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.