Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO-MED 500 ESD - S3 - W12 - Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1269847
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     95612-48
EAN/GTIN:
     4043692230924
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 500 ESD - S3 - W12 - Gr.48, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
48
Durchtritthemmung:
Durchtritthemmung
Farbe:
black
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Laufsohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, bau-winterstiefel s3 gr 48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,18*
€ 82,38*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,21*
€ 84,25*
1
€ 4,90*
ab € 68,58*
€ 84,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 67,37*
€ 84,80*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,69*
€ 85,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,25*
€ 100,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,23*
€ 99,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,79*
€ 92,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,35*
€ 90,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,21*
€ 83,55
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 70,21* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.