Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO-MED 737 XP ESD - S3 - W10 - Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1269888
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     15300-48
EAN/GTIN:
     4043692238142
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 737 XP ESD - S3 - W10 - Gr.48, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
48
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
black
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,42*
€ 88,75*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 75,20*
€ 90,69*
1
€ 4,90*
ab € 73,63*
€ 90,98*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,42*
€ 91,02*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 72,17*
€ 91,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,69*
€ 107,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,71*
€ 106,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,78*
€ 99,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,32*
€ 97,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,20*
€ 89,49
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 75,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.