Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front f.Innenauszug ArciTech,186x450mm,anthra.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1274206
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9140105
EAN/GTIN:
     4023149499906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
• Für Standardkorpusbreite · Mit vormontierten Verbindern und vormontierter Reling · Stahl pulverbeschichtet anthrazit / Aluminium pulverbeschichtet anthrazit Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Fronten · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 186/ 94, 186/126 · Systemfarbe: anthrazit · Systemhöhe: 186 · Varianten: Flexible Sets, Komponenten
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Aluminium
Korpusbreite:
450 mm mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Frontblende, Front für Innenschubkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,1475*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 21,0765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 396,864*
€ 472,26816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,757*
€ 460,24083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 377,4201*
€ 449,12992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 360,813*
€ 429,36747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 353,3775*
€ 420,51923
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,1475*
€ 376,21553
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.