| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1274208 Herst.-Nr.: 9140107 EAN/GTIN: 4023149499920 |
| | |
|
| | |
| • Für Standardkorpusbreite · Mit vormontierten Verbindern und vormontierter Reling · Stahl pulverbeschichtet anthrazit / Aluminium pulverbeschichtet anthrazit Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Fronten · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 186/ 94, 186/126 · Systemfarbe: anthrazit · Systemhöhe: 186 · Varianten: Flexible Sets, Komponenten Weitere Informationen: | | Material: | Stahl, Aluminium | Korpusbreite: | 600 mm mm | Marke: | HETTICH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 21 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 20,1314* | € 26,5836* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 23,67* | € 34,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 398,754* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|