Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaStore 810 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OrgaStore 810 Set
OrgaStore 810 Set
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1274250
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9182263
EAN/GTIN:
     4023149854033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Profilsystem mit Längsteilern für Front- und Innenauszüge · Einsetzbar mit Schubkastensystem ArciTech ab Nennlänge 300 mm · Abgestimmt auf Standardkorpusbreiten · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen · Lieferung nur auf Anfrage Set besteht aus: · 1 Stück Aluminiumprofil mit Adaptern aus Kunststoff · Längsteiler aus KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Farbe weiß· Systemfarbe weiß
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Innenorganisation für Frontauszüge und Innenauszüge
für Schubladentiefe:
300 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Aluminium, Kunststoff
für Schubladenbreite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenunterteilungen, Schubladeneinsätze, Auszugboden, Schubladeneinsatz, 8000612732
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
725
€ 6,99*
ab € 49,75*
€ 66,91*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,399*
€ 70,7956*
10 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 53,21*
€ 71,72*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,7956*
€ 84,24676
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,4763*
€ 80,2968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,1873*
€ 74,00289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,818*
€ 69,99342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,259*
€ 65,75821
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,399*
€ 56,40481
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.