| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1274255 Herst.-Nr.: 9182231 EAN/GTIN: 4023149854606 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Profilsystem mit Längsteilern für Front- und Innenauszüge · Einsetzbar mit AvanTech YOU (OrgaStore 830) · ArciTech (OrgaStore 810) und InnoTech Atira (OrgaStore 820) · Für variable oder Standardkorpusbreiten · Einsatz ab Nennlänge 300 mm · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen · Längsteiler für OrgaStore 810 / 820 / 830 · Höhe 125 mm · KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Farbe anthrazit· Systemfarbe anthrazit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausstattung: | Innenorganisation für Frontauszüge und Innenauszüge | passend für: | InnoTech Atira, ArciTech | für Schubladentiefe: | 300 mm | Marke: | HETTICH | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubladenunterteilungen, Schubladeneinsätze, Auszugboden, Schubladeneinsatz, 8000612747 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,7683* | € 5,8326* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 4,23* | € 6,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 9,31* | € 13,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 87,489* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|