Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querreling,L2000mm,anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1274324
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9182712
EAN/GTIN:
     4023149855740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Querreling zum Ablängen · Für individuelle Korpusbreiten einsetzbar · Länge 2000 mm · Stahl · pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: anthrazit · System- / Zargenhöhe: 94, 126, 186/ 94, 186/126, 218/ 94, 218/126 · Systemfarbe: anthrazit · Systemhöhe: 186, 218
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenorganisation
Ausstattung:
Innenorganisation für Frontauszüge und Innenauszüge
für Schrankbreite:
200 mm - 1200 mm mm
passend für:
ArciTech
für Schubladentiefe:
270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 650 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
für Schubladenbreite:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,8393*
€ 11,4893*
14 Tage
523
€ 35,99*
ab € 8,33*
€ 12,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,4893*
€ 13,67227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,8593*
€ 12,92257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,5593*
€ 12,56557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7393*
€ 11,58977
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8393*
€ 9,32877
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9182225
ab € 1,7626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.