Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front f.Innenschubkasten ArciTech,126x900mm,anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1275369
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9140100
EAN/GTIN:
     4023149828850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
• Für Standardkorpusbreite · Mit vormontierten Verbindern · Stahl pulverbeschichtet anthrazit / Aluminium pulverbeschichtet anthrazit Weitere technische Eigenschaften: · Komponenten: Fronten · Schubkastenart: doppelwandig · System- / Zargenhöhe: 126 · Systemfarbe: anthrazit · Systemhöhe: 126 · Varianten: Flexible Sets, Komponenten
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Aluminium
Korpusbreite:
900 mm mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Frontblende, frontblende für schubkasten, Front für Innenschubkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 18,6104*
€ 23,8204*
15 Tage
680
1
€ 6,99*
ab € 26,53*
€ 37,60*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 23,8204*
€ 28,34628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,9004*
€ 27,25148
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,6104*
€ 22,14638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 357,306* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.