Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerset VB18 - 21 f.BlueMax Mini Modular(Plus) 1xø30mm r.,2xø10 r.


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1275410
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9146114
EAN/GTIN:
     4023149098888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
• Diverse Bohrersätze für BlueMax Mini Bohr- und Einpressautomaten Weitere technische Eigenschaften: · Drehrichtung: links laufend, rechts laufend · Länge mm: 57mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bohrer set, Holzbohrerset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,2475*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 221,5475*
€ 263,64153
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 219,4275*
€ 261,11873
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 208,4775*
€ 248,08823
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 190,8075*
€ 227,06093
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 181,2475*
€ 215,68453
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9156858
ab € 7.386,7964*
Zubehör
Hettich
9132099
ab € 5.885,9267*
Zubehör
Hettich
9156786
ab € 7.452,2275*
Zubehör
Hettich
9206114
ab € 12.879,8205*
Zubehör
Hettich
9206112
ab € 10.609,9765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.