Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontabdeckung innen,Alu Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1275417
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9184452
EAN/GTIN:
     4023149839849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Hinweise: · Nicht ausgelegt für Schmalcontainer Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Oberfläche: pulverbeschichtet · Farbe: Aluminium Optik
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Marke:
HETTICH
Farbe:
Aluminium optik
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckprofile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,403*
€ 7,163*
15 Tage
534
1
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 9,09*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,163*
€ 8,52397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,143*
€ 8,50017
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,103*
€ 8,45257
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,063*
€ 8,40497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,023*
€ 8,35737
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,403*
€ 6,42957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 179,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.