| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1275418 Herst.-Nr.: 9184448 EAN/GTIN: 4023149841835 |
| | |
|
| | |
| • Abdeckung der Schubkastenfront und Rückwand innen für hochwertige Optik · Mit Magnetbefestigung für einfache Montage / Demontage · Stahl · pulverbeschichtet Hinweise: · Nicht ausgelegt für SchmalcontainerWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Oberfläche: pulverbeschichtet· Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Marke: | HETTICH | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckprofile, 8000621273 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,572* | € 7,7489* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 9,50* | ab € 5,80* | € 8,46* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,84* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 193,7225* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|