Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbsteinzugsgehäuse Stop Control l. m.Sil. Sys. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1275553
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9186466
EAN/GTIN:
     4023149830631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Auszugsführungen Systema Top 2000 Schreibtischcontainer · Für zusätzlichen Selbsteinzug mit Dämpfung Silent System 40 von Systema Top 2000 Stahlschubkästen · Für besonders sanften und leisen Selbsteinzug · inklusive Aktivator links · Montage auf der linken Schubkastenseite Hinweise: · Je Schubkasten ist 1 Set zu bestellen · Nicht für Schreibmaterialauszug! Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links · Einbaubreite EB mm: 292 / 392mm · Einsatzbereich: Schreibtischcontainer für Holzmöbel · Komforteigenschaften: Dämpfung Silent System 40 mm · Material: Kunststoff · Min. Einbaubreite: EB 292 mm / 392 mm · Systemfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbsteinzugsgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,583*
€ 9,653*
2 Tage
1
€ 9,50*
ab € 7,38*
€ 10,80*
14 Tage
865
€ 6,99*
ab € 7,41*
€ 10,84*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,653*
€ 11,48707
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,583*
€ 11,40377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,163*
€ 10,90397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,913*
€ 10,60647
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,243*
€ 9,80917
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,583*
€ 7,83377
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9080085
ab € 3,989*
Zubehör
Hettich
9186464
ab € 6,513*
Zubehör
Hettich
9140596
ab € 7,3083*
Zubehör
Hettich
9140597
ab € 7,247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.