Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbsteinzugsgehäuse Stop Control r. m.Sil. Sys. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1275554
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9186464
EAN/GTIN:
     4023149830594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Auszugsführungen Systema Top 2000 Schreibtischcontainer · Für einseitigen Selbsteinzug mit Dämpfung Silent System 40 von Systema Top 2000 Stahlschubkästen · Für besonders sanften und leisen Selbsteinzug · Inklusive Aktivator rechts · Montage auf der rechten Schubkastenseite Hinweise: · Je Schubkasten ist 1 Set zu bestellen · Nicht für Schreibmaterialauszug! · Nicht für Einsatz Minicontainer mit KA 270 ausgelegt Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: rechts · Einbaubreite EB mm: 292 / 392mm · Einsatzbereich: Schreibtischcontainer für Holzmöbel · Komforteigenschaften: Dämpfung Silent System 40 mm · Material: Kunststoff · Min. Einbaubreite: EB 292 mm / 392 mm · Systemfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbsteinzugsgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,6607*
€ 8,4158*
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,8393*
€ 8,5893*
Lager 4757
1
1
€ 5,49*
ab € 6,513*
€ 9,333*
3 Tage
36
1
€ 9,50*
ab € 7,31*
€ 10,50*
15 Tage
340
1
€ 6,99*
ab € 7,34*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,333*
€ 11,10627
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,793*
€ 10,46367
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,513*
€ 10,13047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,163*
€ 9,71397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,513*
€ 7,75047
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9080085
ab € 3,989*
Zubehör
Hettich
9186466
ab € 6,583*
Zubehör
Hettich
9140596
ab € 7,3083*
Zubehör
Hettich
9140597
ab € 7,247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.