Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpverbinder f.Kabel-D.0,5-1,5mm m.Innenkleber STEINEL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1275613
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006655
EAN/GTIN:
     4007841006655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Wasserdicht. Wärmeschrumpfende Crimpverbinder · für wasserdichte Stoßverbindungen von Kabeln 0,5-1,5 mm Ø. Weitere technische Eigenschaften: · Kabelquerschnitt: 0,5-1,5 mm2 · Mindestschrumpftemperatur: 100 Grad C · Schlauchdurchmesser expandiert: 4,3 mm · Schlauchdurchmesser geschrumpft: 1,4 mm · Schrumpfrate: 3:1 · Temperatur im Einsatzbereich: -55-125 Grad C
Weitere Informationen:
Marke:
STEINEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Schrumpfschlauch, Schrumpfschläuche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 7,16*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,49*
ab € 4,59*
€ 7,18*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,84*
€ 7,18*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,52*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,51*
€ 7,83*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,18*
€ 8,54
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.