| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1275615 Herst.-Nr.: 6662 EAN/GTIN: 4007841006662 |
| | |
|
| | |
| Wasserdicht. Wärmeschrumpfende Crimpverbinder · für wasserdichte Stoßverbindungen von Kabeln 0,1-6,0 mm Ø.Weitere technische Eigenschaften:· Kabelquerschnitt blau: 1,5-2,5 mm2· Kabelquerschnitt rot: 0,5-1,5 mm2· Kabelquerschnitt gelb: 4-6 mm2· Mindestschrumpftemperatur: 100 Grad C· Kabelquerschnitt transparent: 0,1-0,5 mm2· Schrumpfrate: 3:1· Temperatur im Einsatzbereich: -55-125 Grad C Weitere Informationen: | | Marke: | STEINEL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Schrumpfschlauch, Schrumpfschläuche, 8000448498 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,73* | € 7,07* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,80* | € 7,10* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,69* | € 8,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 6,41* | € 9,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,69* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|