Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Bimberi Peak Nr.F0109 Gr.39 schwarz MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1275842
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0109-937-09-1139
EAN/GTIN:
     5711074204458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metallfrei. Wasserabweisend. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Leichter · angespritzter Spitzenschutz. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Zweikomponentensohle aus PU/PU. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 2,5 mm. Absatzkante. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar · strapazierfähig und ergonomisch. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Textilfutter · atmungsaktiv. Hinterkappe. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008. Ein flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil erhöht den Tragekomfort und verhindert Kältebrücken. Er deckt ferner · im Gegensatz zu einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl · die gesamte Fußgröße ab und bietet daher besseren Schutz an den Seiten. Die Laufsohle aus verschleißfestem PU färbt nicht ab. Sehr rutschhemmende Laufsohle/SRC. Durch das stabilisierende · MASCOT-patentierte Multifunktionsgelenk auch besonders gut für das Arbeiten auf unebenem Untergrund und auf Leitern geeignet. Dieses Schuhwerk ist frei von Metallen - ein entscheidender Vorteil auf z.B. Flughäfen. · Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar · strapazierfähig und ergonomisch. ESD geprüft. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach EN ISO 14001 zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Komposit · Geschlecht: Unisex · Stoffgewicht: Größe 1142: 1203 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
39
Kollektion:
MASCOT® Footwear Fit
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3
Marke:
MASCOT
Material:
Leder
Norm:
Sicherheitsklasse S3, Rutschhemmende Laufsohle, Ableitung st
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 64,49*
€ 81,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,50*
€ 81,65*
€ 4,90*
ab € 63,61*
€ 82,57*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 62,98*
€ 85,08*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,36*
€ 104,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,26*
€ 124,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,80*
€ 118,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,64*
€ 107,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,48*
€ 102,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 84,65*
€ 100,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,36*
€ 92,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.