Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Weld Shield Nr.5511 Gr.102 kornblau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1275878
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5511102
EAN/GTIN:
     4030913933948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Weld Shield Jacke kornblau/schwarz 102. Extrem hitzebeständig. Egal ob beim Schweißen · Löten oder Arbeiten an offener Flamme. Diese Jacke schützt Sie auch in brenzligen Situationen. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 096281 · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/schwarz
Größe:
102
Stoffgewicht ca.:
365 g/m²
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,23*
€ 43,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,42*
€ 43,57*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,73*
€ 43,73*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,53*
€ 44,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,81*
€ 44,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5511-106
ab € 32,66*
Ähnlich
Planam
5511-110
ab € 32,62*
Ähnlich
Planam
5511-42
ab € 32,54*
Ähnlich
Planam
5511-44
ab € 32,74*
Ähnlich
Planam
5511-46
ab € 32,65*
Ähnlich
Planam
5511-48
ab € 32,61*
Ähnlich
Planam
5511-50
ab € 32,79*
Ähnlich
Planam
5511-52
ab € 32,58*
Ähnlich
Planam
5511-54
ab € 32,53*
Ähnlich
Planam
5511-56
ab € 35,91*
Ähnlich
Planam
5511-58
ab € 35,84*
Ähnlich
Planam
5511-60
ab € 36,07*
Ähnlich
Planam
5511-62
ab € 35,99*
Ähnlich
Planam
5511-64
ab € 35,91*
Ähnlich
Planam
5511-90
ab € 32,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.