Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Highline Nr.2370 Gr.XXXL kornblau/marine/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1276954
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2370064
EAN/GTIN:
     4030913066776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Highline Shorts kornblau/marine/zink XXXL. Bei Hitze optimal ausgestattet. Mal kurz arbeiten – in Shorts. Dank wenig Stoff geben sie mehr luftige Beinfreiheit · bieten dabei aber den Komfort ihrer langen „Kollegen“. Weitere technische Eigenschaften: · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine/zink
Größe:
XXXL
Stoffgewicht ca.:
285 g/m²
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,55*
€ 17,95*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,13*
€ 18,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 18,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,10*
€ 18,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,45*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2370068
ab € 12,67*
Ähnlich
Planam
2370052
ab € 11,50*
Ähnlich
Planam
2370048
ab € 11,46*
Ähnlich
Planam
2370044
ab € 11,45*
Ähnlich
Planam
2370056
ab € 11,41*
Ähnlich
Planam
2370040
ab € 11,43*
Ähnlich
Planam
2370060
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.