Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Poloshirt Micralinar® malibublau Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-155155
zw1-155155
zw2-155155
zw3-155155
Artikel-Nr.:
     4757-1277240
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0216041003
EAN/GTIN:
     4045981092633
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Mit hochwertig verarbeiteter, modischer 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
041
Farbe:
malibublau
Größe:
XS
Material:
Mikralinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 200 g
Modell-Nr.:
216
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt hakro, damen polo, POLOSHIRT, MIKRALINAR, DAME, 4045981092633, 0216041003, DAMEN, WOMAN, 216/41, 216/041/XS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 20,68*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,02*
€ 20,77*
€ 4,90*
ab € 14,79*
€ 21,36*
10 Tage
31
€ 5,90*
ab € 16,14*
€ 22,33*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,02*
€ 25,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0216010008
ab € 14,83*
Ähnlich
Hakro
0216010009
ab € 16,26*
Ähnlich
Hakro
0216010010
ab € 16,27*
Ähnlich
Hakro
0216010011
ab € 17,91*
Ähnlich
Hakro
0216010012
ab € 17,90*
Ähnlich
Hakro
0216010006
ab € 14,80*
Ähnlich
Hakro
0216010005
ab € 14,82*
Ähnlich
Hakro
0216010004
ab € 14,77*
Ähnlich
Hakro
0216010007
ab € 14,76*
Ähnlich
Hakro
0216010003
ab € 14,84*
Ähnlich
Hakro
0216012008
ab € 14,82*
Ähnlich
Hakro
0216012009
ab € 16,33*
Ähnlich
Hakro
0216012010
ab € 16,23*
Ähnlich
Hakro
0216012011
ab € 17,95*
Ähnlich
Hakro
0216012012
ab € 17,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.