Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Shirt Damen Contrast Micralinar® rot / anthrazit Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-155195
zw1-155195
zw2-155195
zw3-155195
Artikel-Nr.:
     4757-1277284
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0190002008
EAN/GTIN:
     4045981086649
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
T-Shirt UV
Mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Feminin geschnittener V-Ausschnitt und Ärmel mit kontrastfarbigem, geripptem Bündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
002
Farbe:
rot/ anthrazit
Größe:
XXL
Material:
Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyeste
Modell-Nr.:
190
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, damen-t-shirts xxl, damen-t-shirts, VSHIRT, CONTRAST, DAMEN, ROT, 4045981086649, 0190002008, WOMAN, 190/02, MIKRALINAR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 11,68*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,02*
€ 11,98*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 12,05*
10 Tage
36
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 12,15*
5 Tage
30
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 13,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0190002004
ab € 8,00*
Ähnlich
Hakro
0190001008
ab € 8,00*
Ähnlich
Hakro
0190001009
ab € 8,70*
Ähnlich
Hakro
0190001010
ab € 8,67*
Ähnlich
Hakro
0190001011
ab € 9,61*
Ähnlich
Hakro
0190001012
ab € 9,53*
Ähnlich
Hakro
0190001006
ab € 8,05*
Ähnlich
Hakro
0190001005
ab € 7,98*
Ähnlich
Hakro
0190001004
ab € 8,01*
Ähnlich
Hakro
0190001007
ab € 8,05*
Ähnlich
Hakro
0190001003
ab € 8,02*
Ähnlich
Hakro
0190002009
ab € 8,65*
Ähnlich
Hakro
0190002010
ab € 8,70*
Ähnlich
Hakro
0190002011
ab € 9,57*
Ähnlich
Hakro
0190002012
ab € 9,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.