Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Shirt Damen Contrast Micralinar® tinte / anthrazit Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-155225
zw1-155225
zw2-155225
zw3-155225
Artikel-Nr.:
     4757-1277309
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0190034004
EAN/GTIN:
     4045981086809
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
Mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Feminin geschnittener V-Ausschnitt und Ärmel mit kontrastfarbigem, geripptem Bündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
034
Farbe:
tinte/ anthrazit
Größe:
S
Material:
Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyeste
Modell-Nr.:
190
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: VSHIRT, CONTRAST, DAMEN, TIN, 4045981086809, 0190034004, WOMAN, 190/34, MIKRALINAR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 11,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,37*
€ 12,20*
10 Tage
362
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 12,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,75*
€ 13,90*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,65*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0190002004
ab € 8,05*
Ähnlich
Hakro
0190001008
ab € 8,01*
Ähnlich
Hakro
0190001009
ab € 8,65*
Ähnlich
Hakro
0190001010
ab € 8,70*
Ähnlich
Hakro
0190001011
ab € 9,59*
Ähnlich
Hakro
0190001012
ab € 9,50*
Ähnlich
Hakro
0190001006
ab € 7,98*
Ähnlich
Hakro
0190001005
ab € 8,03*
Ähnlich
Hakro
0190001004
ab € 8,03*
Ähnlich
Hakro
0190001007
ab € 7,98*
Ähnlich
Hakro
0190001003
ab € 7,98*
Ähnlich
Hakro
0190002008
ab € 8,02*
Ähnlich
Hakro
0190002009
ab € 8,64*
Ähnlich
Hakro
0190002010
ab € 8,68*
Ähnlich
Hakro
0190002011
ab € 9,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.