Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-Shirt Damen Contrast Micralinar® orange / anthrazit Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-155235
zw1-155235
zw2-155235
zw3-155235
Artikel-Nr.:
     4757-1277323
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0190027008
EAN/GTIN:
     4045981094491
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
T-Shirt UV
Mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Feminin geschnittener V-Ausschnitt und Ärmel mit kontrastfarbigem, geripptem Bündchen und Nackenband. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO-Performance-Materialmix MikraLinar®. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Damen Shirt
Farb-Nr.:
027
Farbe:
orange/ anthrazit
Größe:
XXL
Material:
Mikralinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle, 50 % Polyeste
Modell-Nr.:
190
Passform:
Regular fit
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, damen-t-shirts xxl, damen-t-shirts, VSHIRT, CONTRAST, DAMEN, ORA, 4045981094491, 0190027008, WOMAN, 190/27, MIKRALINAR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,07*
€ 11,83*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,11*
€ 12,18*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 12,26*
10 Tage
95
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 12,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,48*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0190002004
ab € 8,00*
Ähnlich
Hakro
0190001008
ab € 8,00*
Ähnlich
Hakro
0190001009
ab € 8,70*
Ähnlich
Hakro
0190001010
ab € 8,67*
Ähnlich
Hakro
0190001011
ab € 9,61*
Ähnlich
Hakro
0190001012
ab € 9,53*
Ähnlich
Hakro
0190001006
ab € 8,05*
Ähnlich
Hakro
0190001005
ab € 7,98*
Ähnlich
Hakro
0190001004
ab € 8,01*
Ähnlich
Hakro
0190001007
ab € 8,05*
Ähnlich
Hakro
0190001003
ab € 8,02*
Ähnlich
Hakro
0190002008
ab € 8,02*
Ähnlich
Hakro
0190002009
ab € 8,65*
Ähnlich
Hakro
0190002010
ab € 8,70*
Ähnlich
Hakro
0190002011
ab € 9,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.